大塚刷毛製造
すすき 筋違 胡麻
化繊刷毛とは思えない塗料含みの良さ。作業性に差がつくウェーブ繊維仕様。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
見切り用
毛色
胡麻色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000943
102738 0010
38
16
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
20000952
102738 0015
40
17
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
20000968
102738 0020
42
18
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
20000977
102738 0025
42
19
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください