大塚刷毛製造
黄金GP 筋違 赤
●黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。●使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。●黄金色に輝くストレート化繊。
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
赤色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000986
102739 0015
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください