塗来 ダメ込み用

塗来 ダメ込み用 - 大塚刷毛製造塗来 ダメ込み用 - 大塚刷毛製造
形状筋違毛丈(mm)42主な用途ダメ込み用種類刷毛材質(毛)PBT毛色胡麻色内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001004102750 00303020
3,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
20000995102750 00252519
2,360
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20000995102750 002548830022102750 0025102750 0025 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 48830022塗来 ダメ込み用大塚刷毛製造1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする