曜日別特売

塗来 遮熱用 黒胡麻

塗来 遮熱用 黒胡麻 - 大塚刷毛製造塗来 遮熱用 黒胡麻 - 大塚刷毛製造塗来 遮熱用 黒胡麻 - 大塚刷毛製造塗来 遮熱用 黒胡麻 - 大塚刷毛製造塗来 遮熱用 黒胡麻 - 大塚刷毛製造塗来 遮熱用 黒胡麻 - 大塚刷毛製造

●化繊繊維に特殊加工が施された、ウェーブ刷毛です。●繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。● 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感。●弱溶剤系の屋根用遮熱塗料に最適です。

用途屋根用の弱溶剤系遮熱塗料等に。形状筋違種類刷毛材質(毛)PET主な用途遮熱用毛色胡麻色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001022102760 0045452545
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
20001038102760 0050502650
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
20001047102760 0055502655
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする