曜日別特売

鉄骨用 筋違 赤

鉄骨用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造鉄骨用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造鉄骨用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造鉄骨用 筋違 赤 - 大塚刷毛製造

馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。

用途鉄骨・橋梁塗装用に。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途鉄骨用毛色赤色玉厚(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001135103042 0015155840
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
20001144103042 0020205850
3,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
20001153103042 0025256060
3,430
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
20001162103042 0030306070
4,140
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする