大塚刷毛製造
鉄骨用 寸筒 黒
毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状
寸筒
種類
刷毛
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
66
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用
毛色
黒色
玉厚(mm)
33
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001178
103043 0016
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください