大塚刷毛製造
天狗 鉄骨用 筋違 白
耐久性・塗料含みが良く、重防食塗装に最適。
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(両切)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001232
103101 0030
47
22.5
30
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
20001248
103101 0040
50
24
40
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
20001257
103101 0050
52
24
50
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
20001266
103101 0060
52
26
60
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
20001275
103101 0070
56
26
70
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください