大塚刷毛製造
新 鉄骨一番 筋 白毛
(1件のレビュー)
しっかりした、腰で、粘度の高いサビ止め塗料まで対応。塗料含み、作業性良好。含み・作業性に優れる鉄骨用一液鉄骨塗料に相性抜群。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001284
103102 0015
50
24
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
20001293
103102 0020
55
26
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
20001302
103102 0025
55
28
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください