NEW新鉄骨 筋違 白

NEW新鉄骨 筋違 白 - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨 筋違 白 - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨 筋違 白 - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨 筋違 白 - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨 筋違 白 - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。

形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途鉄骨用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
全高(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001327103105 00455226約20245
1,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
20001336103105 00505627約19950
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20001345103105 00555627約20155
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20001354103105 00605828約20160
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21370387103105 00304520約19130
1,290
1,288
1,417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 塗装業

鋼板系屋根に使用しています。もちろん名の通り鉄骨でもいいのですが、ローラー主流のご時世、瓦棒部分等に大活躍しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする