A印 白毛鉄骨 あやめ筋違 白

A印 白毛鉄骨 あやめ筋違 白 - 大塚刷毛製造

さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●重防食塗装にベストマッチ。

用途鉄骨・橋梁塗装用に。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途鉄骨用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001458103120 001010462128
2,310
取扱い終了
代替品有
20001467103120 001515482440
2,650
取扱い終了
代替品有
20001476103120 002020522648
3,000
取扱い終了
代替品有
20001485103120 002525542860
3,520
取扱い終了
代替品有
20001494103120 003030542870
3,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20001458103120 001020001327103105 0045103120 0010 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 20001327NEW新鉄骨 筋違 白大塚刷毛製造1本
1,598
税込1,758
後継品です。
20001467103120 001520001327103105 0045103120 0015 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 20001327NEW新鉄骨 筋違 白大塚刷毛製造1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20001476103120 002020001336103105 0050103120 0020 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 20001336NEW新鉄骨 筋違 白大塚刷毛製造1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20001485103120 002520001354103105 0060103120 0025 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 20001354NEW新鉄骨 筋違 白大塚刷毛製造1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする