大塚刷毛製造
特別誂 鉄骨用 筋違 白
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001503
103122 0010
10
¥1,350
取扱い終了
20001512
103122 0015
15
¥1,520
取扱い終了
20001528
103122 0020
20
¥1,760
取扱い終了
20001537
103122 0025
25
¥1,890
取扱い終了
20001546
103122 0030
30
¥2,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください