大塚刷毛製造
マルテージャンプ長柄
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001625
103130 0130
33
30
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20001634
103130 0140
35
40
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
20001643
103130 0150
36
50
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください