大塚刷毛製造
白馬 筋違 胡麻
含みが良く、鉄骨・橋梁塗装等に適する。
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
胡麻色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001668
103201 0010
10
45
22
30
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
20001677
103201 0015
15
52
24
40
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
20001686
103201 0020
20
52
24
50
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
20001695
103201 0025
25
52
24
60
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
20001704
103201 0030
30
52
24
70
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください