大塚刷毛製造
あかつき 筋違 胡麻
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約203.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
50
材質(毛)
山羊毛(花細)
毛色
胡麻毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(号)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001756
103204 0020
約64.5
20
23.5
48
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
20001765
103204 0025
約77.0
25
24
60
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください