大塚刷毛製造
雷神 ダメ込 筋違 白
毛のまとまりが良く、ダメ込み性能が高い。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
ダメ込み用に。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
43
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白色
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001792
103506 0025
¥3,990
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください