大塚刷毛製造
日光 ダメ込 筋違 黒
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
ダメ込み用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
28
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白
玉厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001808
103508 0008
約175.0
約14.5
8
22
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
20001817
103508 0010
約167.0
約20.5
10
28
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください