曜日別特売

名門 筋違 黒

名門 筋違 黒 - 大塚刷毛製造名門 筋違 黒 - 大塚刷毛製造名門 筋違 黒 - 大塚刷毛製造

ダメ込み用刷毛。まとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い。●へりにくく、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

用途ダメ込み用に。形状筋違種類刷毛主な用途ダメ込み用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20001896103516 00101028
2,120
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
20001905103516 00151537
3,030
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
20001914103516 00202048
3,310
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
20001923103516 00252560
3,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする