大塚刷毛製造
天狗特誂 ダメ込 筋違 白
ダメ込み用刷毛。まとまりが良く毛が広がりにくく腰が強い。
なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
ダメ込み用
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001932
103522 0010
10
白
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
20001948
103522 0015
15
白
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20001957
103522 0020
20
白
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
20001966
103522 0025
25
白色
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください