大塚刷毛製造
筑波 ダメ込 筋違 白
まとまりと塗料含みの良さに定評。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
ダメ込み用に。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001975
103526 0010
10
37
18
28
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
20001984
103526 0015
15
38
18
38
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
20001993
103526 0020
20
38
18
48
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
20002002
103526 0025
25
38
19
60
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
20002018
103526 0030
30
38
19
70
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください