大塚刷毛製造
スーパーやまびこ 筋違 白
ダメ込み用刷毛、ムラのない塗り味。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
ダメ込み用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002027
103538 0010
約192.0
約31.0
10
39
20
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
20002036
103538 0015
約189.0
約41.0
15
40
21
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
20002045
103538 0020
約192.0
約51.0
20
42
22
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
20002054
103538 0025
約191.0
約62.0
25
46
22
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください