大江戸 筋違 白

大江戸 筋違 白 - 大塚刷毛製造大江戸 筋違 白 - 大塚刷毛製造大江戸 筋違 白 - 大塚刷毛製造大江戸 筋違 白 - 大塚刷毛製造大江戸 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

●細筋でしなやか、弾力性に優れた馬蹄毛を使用した最高級ダメ込み用刷毛です。●毛のまとまりが良く、毛が広がりにいと腰が強い。●へりにくく、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

形状筋違種類刷毛材質(毛)馬蹄毛主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色玉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002063103552 0015154240
2,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
20002072103552 0020204548
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20002063
2021-09-22
用途: ペンキ塗り
建設業・工事業

腰があってとても使いやすい!
とにかく毛が全然抜けない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする