大塚刷毛製造
大江戸 筋違 黒
(1件のレビュー)
馬蹄毛を使用した最高級ダメ込み刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにいと腰が強い。
滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
ダメ込み用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
ダメ込み用/隅切り用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002088
103553 0015
15
42
40
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
20002097
103553 0020
20
45
48
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください