極み 筋 白

極み 筋 白 - 大塚刷毛製造極み 筋 白 - 大塚刷毛製造極み 筋 白 - 大塚刷毛製造極み 筋 白 - 大塚刷毛製造極み 筋 白 - 大塚刷毛製造

入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。
ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。
腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。

用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002158103559 001010361630
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
20002167103559 001515381640
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
20002176103559 002020401750
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20002185103559 002525401760
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20002194103559 003030401870
2,190
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする