大塚刷毛製造
ほたる隅切用 筋違 白
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途
隅切り用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
28
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
隅切り用
毛色
白
玉厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002203
104002 0205
約158.0
約13.0
5
18
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
38099817
104002 0208
約173.0
約14.5
8
22
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください