大塚刷毛製造
名人 隅切用 筋違 白
隅切り用刷毛。まとまりが良く、ムラのない塗り味が長続きします。
用途
隅切り用
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約178.0
質量(g)
約15.0
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
28
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
隅切り用
毛色
白
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002246
104010 0010
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください