大塚刷毛製造
白椿 筋違 白
隅切り用刷毛。まとまりに優れ、ムラのない塗り味が長持ちします。
用途
隅切り用
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約173.0
質量(g)
約14.0
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
24
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
毛色
白
玉厚(mm)
9
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002255
104014 0010
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください