大塚刷毛製造
天空 隅切用筋違白
●最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み刷毛の最高峰。●筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプ。
形状
筋違
質量(g)
約14
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
29
材質(毛)
山羊毛
主な用途
隅切り用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002264
104015 0008
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください