大塚刷毛製造
ゆうづる 筋違 白
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
用途
●隅切り用。
形状
筋違
種類
刷毛
全高(mm)
約172
材質(毛)
山羊毛
毛色
白色
玉厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002282
104032 0015
15
約12
25
15
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
20002298
104032 0024
24
約14
27
24
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください