大塚刷毛製造
みなと 隅切用 筋違 白
丈夫で良質な山羊毛を使用
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途
隅切り用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
隅切り用
毛色
白
玉厚(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002307
104034 0008
約170.0
約13.0
8
25
22
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
20002316
104034 0010
約172.0
約14.0
10
25
28
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
20002325
104034 0015
約171.0
約18.0
15
26
37
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください