大塚刷毛製造
目地刷毛 厚口 平 白
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な厚口タイプの刷毛です。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しています。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002343
104502 0008
8
22
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
20002352
104502 0010
10
28
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
20002368
104502 0012
12
32
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
20002377
104502 0015
15
40
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください