曜日別特売

目地刷毛 最高 平 白

目地刷毛 最高 平 白 - 大塚刷毛製造目地刷毛 最高 平 白 - 大塚刷毛製造目地刷毛 最高 平 白 - 大塚刷毛製造目地刷毛 最高 平 白 - 大塚刷毛製造目地刷毛 最高 平 白 - 大塚刷毛製造目地刷毛 最高 平 白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

弱溶剤系塗料で抜群の仕上がり性能。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な薄口タイプの刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683803104506 00055
940
919
1,011(税込)
当日出荷
20002395104506 00088
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
20002404104506 001212
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
20002413104506 001515
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
20002422104506 002020
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
38100063104506 001010
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100063
2017-06-05
用途: サッシュ周りなど
建設業・工事業

毛の抜けが少ない、弱溶剤は文句なしの仕上がり。
他の目地刷毛に比べてコスパはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする