大塚刷毛製造
目地刷毛『一番』 平 白
狭い箇所や細かいところもキレイに塗れる、小回りの利く便利な目地刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
型式
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002456
104510 0005
約260.0
約9.5
5
31
14
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
20002465
104510 0008
約265.0
約12.5
8
32
22
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
20002474
104510 0010
約260.0
約14.5
10
32
28
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
20002483
104510 0012
約260.0
約15.5
12
32
32
¥
1,020
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
20002492
104510 0015
約263.0
約19.0
15
32
40
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください