曜日別特売

リブ目地 筋白

リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造リブ目地 筋白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。

用途目地・サッシュ用型式筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002508104520 0008約237.0約13.0824
560
519
571(税込)
翌日出荷
38100194104520 0010約232.0約14.01027
600
549
604(税込)
翌々日出荷
20002517104520 0012約233.0約19.01234
790
699
769(税込)
翌日出荷
20002526104522 0024約274.0約12.52424
550
539
593(税込)
3日以内出荷
20002535104522 0030約278.0約15.03027
610
599
659(税込)
3日以内出荷
20002544104522 0036約235.0約18.53634
800
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100194
2017-03-17
用途: 外壁塗装作業時に使用
平田塗装工業建設業・工事業

弱溶剤系塗料の塗装には使える。
2液型塗料や強溶剤系塗料には不向き。
使い捨てにする分には安価なのでいいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする