大塚刷毛製造
目地刷毛 豚毛 平 白
コシが強い豚毛を使用した目地刷毛。高粘度塗料向け。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの聞く便利な 目地平刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(毛)
豚毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002553
104550 0012
12
32
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
20002562
104550 0015
15
40
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
20002578
104550 0020
20
50
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください