大塚刷毛製造
サッシュ刷毛 白
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な サッシュ刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
主な用途
サッシュ用
種類
刷毛
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
金具幅(mm)
質量(g)
全長(mm)
形状
材質(毛)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002587
104552 0005
34.0
5.0
15
約9.5
約245
平
山羊毛
5
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
20002596
104552 0008
34.0
5.0
23.5
約13
約245
平
山羊毛
8
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
20002605
104552 0010
34.0
5.0
27.5
約14.5
約250
平
山羊毛
10
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
20002614
104552 0015
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
1,140
取扱い終了
代替品有
20002623
104552 0020
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
1,565
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください