大塚刷毛製造
外装用目地 豚毛 平
腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
型式
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
豚毛
主な用途
外装用
毛色
白
玉厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002666
104554 0010
約271.0
約15.5※1本あたり
10
25
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20002675
104554 0015
約270.0
約18.3※1本あたり
15
37
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
20002684
104554 0020
約271.0
約24.5※1本あたり
20
48
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください