大塚刷毛製造
折曲目地刷毛 長柄 平 白
柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。長柄タイプ。
配管内部等の塗装に最適です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002718
104564 0008
8
22
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
20002727
104564 0010
10
28
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
20002736
104564 0012
12
32
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
20002745
104564 0015
15
40
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
20002754
104564 0020
20
50
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください