曜日別特売

折曲目地刷毛 平 白

折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白 - 大塚刷毛製造

銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。

用途目地・サッシュ用に。形状種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
毛丈(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002763104566 000333111
950
949
1,044(税込)
3日以内出荷
20002772104566 000553114
1,020
999
1,099(税込)
3日以内出荷
20002788104566 000883222
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
20002797104566 0010103228
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
20002806104566 0012123232
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
20002815104566 0015153240
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20002824104566 0020203250
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする