大塚刷毛製造
目地刷毛「ゆきちゃん」 平
狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地筋違刷毛です。
柄が手に馴染み操作しやすい特殊な形状。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
型式
平
全長(mm)
約245.0
質量(g)
約15.0
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
8
金具幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
チラシ(0.94MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002833
104570 0010
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください