大塚刷毛製造
目地刷毛 平 黒
細かいところもキレイに塗れる、小回りの利く便利なメジ刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
黒色
玉厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
8
10
12
15
20
毛丈(mm)
32
33
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002842
104701 0005
5
32
14
¥
660
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
20002858
104701 0008
8
33
22
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
20002867
104701 0010
10
33
25
¥
915
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
20002876
104701 0012
12
33
32
¥
940
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
20002885
104701 0015
15
33
40
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
20002894
104701 0020
20
33
50
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください