曜日別特売

自在サッシュ 黒

自在サッシュ 黒 - 大塚刷毛製造自在サッシュ 黒 - 大塚刷毛製造自在サッシュ 黒 - 大塚刷毛製造自在サッシュ 黒 - 大塚刷毛製造自在サッシュ 黒 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

毛先の角度が左右に変えられる自在サッシュ刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途サッシュ用毛色黒色内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20002903104730 0003320410
360
359
395(税込)
翌々日出荷
20002912104730 0005525413
450
449
494(税込)
3日以内出荷
20002928104730 0008835523
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
20002937104730 00101037.56.531
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20002912
2025-07-19
用途: どうしても塗りたい場所、狭い場所での塗装
不動産業

刷毛の付け根が動き好きな角度で使用できるので便利で愛用中。豚毛なので狭い所、細い所にペンキを入れられるが、ペンキがかすれる場合もある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする