大塚刷毛製造
のぞみ目地 平 赤
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
赤色
玉厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002955
105001 0012
12
32
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20002964
105001 0015
15
40
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
20002973
105001 0020
20
50
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください