大塚刷毛製造
ハイシルク目地 平 白
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる目地平刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
型式
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
32
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
8
10
12
15
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20002998
105014 0005
約265.0
約10.0
5
14
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
20003007
105014 0008
約260.0
約14.5
8
22
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
20003016
105014 0010
約262.0
約21.5
10
28
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
20003025
105014 0012
約265.0
約19.5
12
32
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
20003034
105014 0015
約265.0
約24.0
15
40
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
20003043
105014 0020
約263.0
約30.0
20
50
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください