大塚刷毛製造
水性塗料用刷毛 「みずき」
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途
●水性用/目地用
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用/目地用
毛色
黒色
玉厚(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003077
105020 0008
約15
約260
8
22
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
20003086
105020 0012
約21
約262
12
32
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください