化繊リブ目地 平白

化繊リブ目地 平白 - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 - 大塚刷毛製造

●しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 平 刷毛。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に最適。

用途●目地・サッシュ用形状種類刷毛毛丈(mm)36材質(毛)化繊主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003095105022 0010約171021
640
629
692(税込)
3日以内出荷
20003104105022 0012約211231
880
879
967(税込)
3日以内出荷
20003113105022 0015約241549
1,040
969
1,066(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする