曜日別特売

シマ毛金巻 極上 平 茶

シマ毛金巻 極上 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 極上 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 極上 平 茶 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。

用途油性塗料・ニス用など形状玉厚(mm)4種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
毛丈(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003122105201 0005524茶色
690
519
571(税込)
当日出荷
20003138105201 0008824茶色
860
659
725(税込)
3日以内出荷
20003147105201 00101024茶色
1,050
799
879(税込)
当日出荷
20003156105201 00121224茶色
1,220
929
1,022(税込)
3日以内出荷
20003165105201 00151524茶色
1,510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20003174105201 00202024茶色
1,880
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
54981553105201 0003319赤色
620
599
659(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20003147
2019-02-06
用途: 絵画 (油絵・アクリル)で平刷毛として使用。グラッシ等。
教育・研究機関

ナイロンや豚毛の平刷毛と描写によって使い分ける。初めて購入したが大変気に入りました。グラッシに使ってみましたが大変良い。毛質が良いです。リピート確実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする