曜日別特売

シマ毛金巻 特製 平 茶

シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造シマ毛金巻 特製 平 茶 - 大塚刷毛製造

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。

用途油性塗料・ニス用など形状種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)主な用途塗装用毛色茶色玉厚(mm)4内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
毛丈(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003183105202 000551715
500
459
505(税込)
当日出荷
20003192105202 000881924
570
489
538(税込)
当日出荷
20003208105202 0010101928
780
689
758(税込)
当日出荷
20003217105202 0012121933
830
749
824(税込)
翌日出荷
20003226105202 0015151940
1,010
949
1,044(税込)
当日出荷
20003235105202 0020201955
1,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする