大塚刷毛製造
シマ毛金巻 上 平 茶
薄手のため小回りが利く商品です。
補修や部分塗装から、小物、工作用まできめ細かな仕上に役立ちます。
毛先がビロードのように滑らかな馬の胴毛を使用しています。
用途
補修・部分塗装・塗装・小物・工作・油性・溶剤
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
19
材質(毛)
馬毛(胴毛)
主な用途
塗装用
毛色
茶色
玉厚(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20003244
105204 0012
12
33
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
20003253
105204 0015
15
40
¥
1,020
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
20003262
105204 0020
20
56
¥
1,320
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください