曜日別特売

B コッピー 平 黒

B コッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造B コッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造B コッピー 平 黒 - 大塚刷毛製造

最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。●さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。

用途塗装準備・印刷や工場作業の掃除用などに。塗装用・接着剤の塗布用などに。形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003402105502 00303inch7074
2,990
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
20003418105502 00353.5inch6883
3,130
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
20003427105502 00404inch6896
3,510
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする