曜日別特売

BKラスターN 短柄

BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造BKラスターN 短柄 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。

形状種類刷毛毛色型式毛丈(mm)68材質(毛)豚毛/化繊玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003436105503 00151.5inch
300
299
329(税込)
当日出荷
20003445105503 00202inch
350
349
384(税込)
当日出荷
20003454105503 00252.5inch
410
409
450(税込)
3日以内出荷
20003463105503 00303inch
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20003454
2025-04-30
用途: 塗装作業
株式会社江戸川塗装建設業・工事業

2インチでは上向きでの作業時に含んだネタが手元にダレたり、3インチでは細かい場所には入れにくい。
ネタの含みやダレ、作業性どれをとっても2.5インチがとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする